| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000820592 Herst.-Nr.: 3108902 EAN/GTIN: 4010886954645 |
| |
|
| | |
| 6,3 mm (1/4 ″)- und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl · Inhalt:mit 6,3 mm (1/4 ʺ)-Vierkantantrieb1 Hebel-Umschaltknarre (60 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (Länge 127 mm)je 1 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mmje 1 Verlängerung 50 + 100 mm1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4\")1 Kardangelenk1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm1 Adapter 6,3 mm (1/4 ʺ)-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ʺ)-Außensechskant · zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4 ʺ)-Steckschlüsseleinsätzen (konv. Akkuschrauber)mit 12,5 mm (1/2 ʺ)-Vierkantantrieb1 Hebel-Umschaltknarre (40 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösung (Länge 270 mm)je 1 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mmje 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüsseleinsatz 10 / 13 / 17 / 19 mmje 1 Verlängerung 125 + 250 mm1 Kardangelenk1 Quergriff mit Gleitstück 250 mmBits und Zubehör:je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mmje 1 Bit für Schlitzschrauben 4 / 5,5 / 6,5 / 8 mmje 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40je 1 Bit für Schrauben mit XZN Profil Gr. M 4 / 5 / 6 / 81 Bithalter mit Magnet (60 mm)1 Adapter 6,3 mm (1/4 ʺ)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ʺ)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre Weitere Informationen: | | Antrieb: | 1/4 + 1/2 ? | Antrieb mm: | 6,3 / 12,5 mm | Anzahl Zähne: | 60/40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/4 zoll knarrenkasten, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 131,56* | € 154,12* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 131,92* | € 154,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,68* | € 154,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 133,67* | € 156,13* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 136,37* | € 159,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|