Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RED R61002607 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 26mm Länge 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
248572
248572
248572
248572
248572
248572
248572
Artikel-Nr.:
     711-248572
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3300275
EAN/GTIN:
     4060833002752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert, Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl

Suchbegriffe:
Hand-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (6kant), Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Nuss, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Steckschlüsseleinsatz

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore Red
Gesamtbreite [mm]:
36 mm
Einsatzlänge:
42 mm
1000 V isoliert:
nein
Einsatz-Ø 2:
29 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Netto-Gewicht [kg]:
0.15 kg
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsse
Einsatz-Ø 1:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm:
DIN 3124|DIN 3120 - C 12,5|ISO 2725-1|ISO 1174
Schlüsselweite 1 [mm]:
26 mm
VDE zertifiziert:
nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Gesamtlänge [mm]:
42 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Nuss für Steckschlüssel, Stecknuss, Sechskanteinsatz, Steckschlüsseleinsatz (6kant), Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt), Nuss, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Handsteckschlüsseleinsatz, Stecknuß (6kant), Steckschlüsseleinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 7,50*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,60*
3 Tage
505
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,67*
3 Tage
505
5
€ 5,50*
ab € 5,37*
€ 7,69*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,44*
Ähnlich
Gedore
19 26
ab € 6,20*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,39*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,15*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,64*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,96*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,07*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,89*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,52*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,16*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,59*
Ähnlich
Gedore
R61002006
ab € 3,93*
Ähnlich
Gedore
R61002106
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
R61002206
ab € 4,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.