Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7412-02 Einsteckumschaltknarre 1/2",9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247508
247508
247508
Artikel-Nr.:
     711-247508
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7687230
EAN/GTIN:
     4002805742020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckknarren
Einsteck-Umschaltknarre
Einsteckknarre
Einsteckumschaltknarre
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung, Feinverzahnung, Rückschwenkwinkel 5°, Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme

Suchbegriffe:
Umschaltknarre, Knarre, Rätsche, Antriebsteil (handbetätigt, Bitknarre, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Zahnradknarre, Steckschlüsseleinsatz), Antriebsteil, Steckschlüsselzubehör, Schraubenschlüssel, Gelenkumschaltknarre, Durchsteckknarre, Bit-Knarre

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Stichmass [metrisch]:
17.5 mm
Gesamtbreite [mm]:
34 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
34 mm
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.15 kg
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Dauerbelastbarkeit:
1/2" = 150 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
24.2 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, Knarre, Rätsche, Antriebsteil (handbetätigt, Bitknarre, Ratsche, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Zahnradknarre, Steckschlüsseleinsatz), Antriebsteil, Steckschlüsselzubehör, Schraubenschlüssel, Gelenkumschaltknarre, Durchsteckknarre, Bit-Knarre
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,79*
ab € 62,23*
€ 73,60*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 62,31*
€ 73,74*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 62,28*
€ 73,82*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 62,22*
€ 74,03*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 110,10*
€ 129,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 100,49*
Ähnlich
Gedore
7412-00
ab € 54,20*
Ähnlich
Gedore
7412-01
ab € 60,24*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 345,35*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,52*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.