Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7112-17 Einsteckmaulschlüssel SE 9x12 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247322
247322
Artikel-Nr.:
     711-247322
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     7689600
EAN/GTIN:
     4002805712177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung

Suchbegriffe:
Maulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, nicht klassifiziert), Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Einsatz für Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug (Teile

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Stichmass [metrisch]:
20 mm
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
9 x 12 mm
1000 V isoliert:
nein
Kopfbreite 2 [mm]:
37 mm
VDE zertifiziert:
nein
Netto-Gewicht [kg]:
0.05 kg
Gesamthöhe [mm]:
14.5 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
14.5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
7.5 mm
Gesamtlänge [mm]:
44 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore 9x12 einsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 9 x 12, Maulschlüssel, Maul-Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, nicht klassifiziert), Gabelschlüssel, Gelenkschlüssel, Einsatz für Drehmomentwerkzeuge, Handwerkzeug (Teile
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 31,01*
€ 38,18*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 31,23*
€ 38,22*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 31,21*
€ 38,28*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,80*
€ 38,44*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 71,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 99,90*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7112-14
ab € 29,66*
Ähnlich
Gedore
7112-15
ab € 29,88*
Ähnlich
Gedore
7112-16
ab € 30,40*
Ähnlich
Gedore
7112-18
ab € 29,63*
Ähnlich
Gedore
7112-19
ab € 30,82*
Ähnlich
Gedore
7118-13
ab € 32,03*
Ähnlich
Gedore
7118-16
ab € 32,01*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,47*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 344,48*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,18*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.