Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauleinsteckwerkzeug 7112-17 SW 17mm 9x12mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000775168
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7689600
EAN/GTIN:
     4002805712177
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für DrehmomentschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· S: 20mm· Oberfläche: mattverchromt· Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Aufnahme mm:
9 x 12 mm
Marke:
GEDORE
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, gedore 9x12 einsteckmaulschlüssel, aufsteck maulschlüssel, aufsteck maulschlüssel 9 x 12, Drehmomentwerkzeuge, Einsteckwerkzeuge, Steckwerkzeug
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 30,90*
€ 37,98*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 30,80*
€ 38,00*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 31,28*
€ 38,28*
8 Tage
101
1
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 38,61*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 31,71*
€ 38,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 100,25*
Ähnlich
Gedore
7112-13
ab € 30,96*
Ähnlich
Gedore
7112-14
ab € 30,30*
Ähnlich
Gedore
7112-15
ab € 30,90*
Ähnlich
Gedore
7112-16
ab € 30,35*
Ähnlich
Gedore
7112-18
ab € 30,28*
Ähnlich
Gedore
7112-19
ab € 30,94*
Ähnlich
Gedore
7118-13
ab € 32,55*
Ähnlich
Gedore
7118-16
ab € 32,71*
Ähnlich
Gedore
7118-17
ab € 33,44*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 345,62*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 124,81*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.