Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TF-K550 Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/4" 110-550 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247064
247064
247064
247064
247064
247064
247064
247064
247064
Artikel-Nr.:
     711-247064
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     3278492
EAN/GTIN:
     4010886962350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 110 - 550 N·m / 80 - 405 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel), 3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung, Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen, Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand, Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte, Doppel-Skala N·m / lbf·ft mit Nonius (N·m), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung, Mit Noniusskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala, Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet , Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler), Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt, , Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes, Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
69 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
1000 V isoliert:
nein
Anzahl Zähne:
36
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
80 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
80-405 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
550 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/4 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
51 mm
Netto-Gewicht [kg]:
3.6 kg
Norm:
ISO 1174|DIN 3120 - B 20
Anzugsrichtung:
links und rechts
Skaleneinteilung:
10
Nonius Nm:
1 N·m
Skaleneinteilung [lbf·ft]:
10 lbf·ft
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
nein
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener
Gesamtlänge [mm]:
965 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
20 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
69 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
34.5 mm
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Skaleneinteilung [n·m]:
10 N·m
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Einsatzbereich:
Montage|Fertigung|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
31 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
110 N·m
Kalibrierlänge:
863.8 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
110-550 N·m
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
405 lbf·ft
Gewicht:
3.62 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsvierkant, gedore drehmomentschlüssel 110-550 nm, durchsteckvierkant 3/4", gedore durchsteckvierkant, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 445,58*
€ 489,07*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 446,24*
€ 489,55*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 438,88*
€ 493,57*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 453,21*
€ 496,35*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 768,02*
€ 824,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,38*
€ 981,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,43*
€ 970,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,20*
€ 943,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,85*
€ 930,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,02*
€ 913,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,34*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,83*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,12*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,35*
Ähnlich
Gedore
8568-10
ab € 756,61*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 960,68*
Ähnlich
Gedore
CL 350
ab € 833,62*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 380,49*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.045,76*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 859,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.