Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wund-/Augenspray,250ml Natriumchloridlösung,Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244359
244359
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-244359
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4554
EAN/GTIN:
     5715205455429
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
Sofortpflaster
Wund- und Augenspray
  • 250 ml Natriumchloridlösung
  • Lösung hypoallergen, ohne Konservierungsstoffe
  • Sprühdose
  • Sprühkopf mit Schutzkappe
  • Mehrfach verwendbar
  • 3 Jahre haltbar
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Augenspülflasche, Augenspülstation, Augenspülung, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PLUM
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Augenspülflasche
Dusche Ausführung:
Sprühdose
Lösungstyp:
Natriumchloridlösung
Inhalt:
250 ml
Lösungstyp Eigenschaft:
hypoallergen, ohne Konservierungsstoffe
Sicherheitseigenschaft:
Sprühkopf mit Schutzkappe
Haltbarkeit:
3 Jahre
Wiederverwendbar:
ja
Gewicht:
1 kg
Gefahrenhinweis:
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: antiseptikum 250ml, antiseptikum, Augenspülflasche, Augenspülstation, Augenspülung, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,50*
€ 18,85*
3 Tage
46
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 14,78*
€ 20,69*
4 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,56*
€ 21,86*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 21,93*
Lager 711
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 60,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,1874* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.