Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Station,Wandmontage,Erste-Hilfe-Koffer,Pflasterspender,Augenspülstation,Verbandbuch,Önorm Z 1020 Typ 1,HxBxT 800x600x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244354
244354
Artikel-Nr.:
     711-244354
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST9-021
EAN/GTIN:
     4251138219871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Erste-Hilfe-Station
  • Zur Wandmontage
  • Geeignet für Bereiche, in denen eine Gefährdung durch Säuren, Laugen oder Fremdkörper besteht
  • Set bestehend aus: Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender, Augenspülstation, Verbandbuch und Erste-Hilfe-Anleitung
  • Füllung: nach Önorm Z 1020 Typ 1
  • Pflasterspender gefüllt mit 45 wasserabweisenden und 45 textilen Pflastern
  • 2 x 200 / 500 ml Phosphatpuffer-/Natriumchloridlösung
  • Augenspülstation mit Spiegel und Kennzeichnung
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 600 x 150 mm
  • 3 Jahre haltbar
  • nach DIN EN 15154-4:2009
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Sanitätskoffer, Verbandskasten, Verbandskoffer

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Erste-Hilfe-Station
geeignet für (Branche/Bereich):
säure-/laugenhaltige Arbeitsbereiche
Set bestehend aus:
Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender, Augenspülstation, Verba
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Füllung:
nach Önorm Z 1020 Typ 1
Pflasterspender Füllung:
45 wasserabweisende/45 textile Pflaster
Dusche Ausführung:
Spiegel, Kennzeichnung
Lösungstyp:
Phosphatpuffer-/Natriumchloridlösung
Flaschen Anzahl:
2 Stück
Inhalt:
200-500 ml
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
150 mm
Haltbarkeit:
3 Jahre
Norm:
DIN EN 15154-4:2009
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, b-safety erste-hilfe-station, Erste Hilfe Kasten, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Koffer, Sanitätskoffer, Verbandskasten, Verbandskoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 160,14*
€ 194,54*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 312,98*
€ 375,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,19*
€ 446,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.