Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Doppelleiter,beidseitig,2x10 Stufen,Stand H 1,75m,Holm L 2,35m,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
244240
244240
Artikel-Nr.:
     711-244240
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     818461
EAN/GTIN:
     4009199818461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufen-Doppelleiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 10 tiefe Stufen
  • Standhöhe 1,75 m
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,75 m
  • Holmlänge 2,35 m
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung geschraubt
  • Erhöhte Stabilität durch Eckaussteifungen
  • Sichere Anwendung durch Gurtbänder
  • Ausgestattet mit Sicherungslaschen
  • Aus Holz
  • Aufgestellt Höhe 2,2 m
  • Gewicht 18 kg
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Doppelleiter, Holzleiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Stufen-Stehleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Serie:
STABILO® Professional
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Stufen-Doppelleiter
Material:
Holz
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
2.35 m
Arbeitshöhe:
3.75 m
Standhöhe:
1.75 m
Stufen-/Sprossentyp:
tiefe Stufen
Stufen Anzahl:
2 x 10
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
2.2 m
Sprossen-/Holmverbindung:
geschraubt
Sicherheitsausstattung Leiter:
Gurtbänder
Spreizsicherung:
ja
Leiter Ausstattung:
Sicherungslaschen
Verstärkung:
Eckaussteifungen
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, stufenstehleiter krause holz, holzleiter, holzleiter krause, Doppelleiter, Leiter, Stehleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 250,26*
€ 308,40*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 289,66*
€ 350,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 301,61*
€ 363,87*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 359,27*
€ 425,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,52*
€ 506,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,02*
€ 504,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,52*
€ 492,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,79*
€ 478,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,27*
€ 427,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.