Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 600kg,Ø 160mm,Naben L 60mm,PU-Bereifung,Schwenklager,Felge Alu,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243679
243679
Artikel-Nr.:
     711-243679
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SHP5KW0160BAY5D0N
EAN/GTIN:
     4260654030198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 600 kg
  • Durchmesser 160 mm
  • Naben Länge 60 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Schwenklager
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
600 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
3.242 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,34*
€ 54,76*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 58,42*
10 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 48,00*
€ 62,54*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 79,54*
€ 98,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.