Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Total-Feststeller,Tragl. 300kg,Elastik-Bereifung,Schwenklager,Ø 160mm,Naben L 59mm,Totalfestst.,Felge Polyamid,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243407
243407
Artikel-Nr.:
     711-243407
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     TPP58W0160R4F1R0N
EAN/GTIN:
     4260475212483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle mit Total-Feststeller
  • Traglast 300 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Nabe mit Schwenklager
  • Durchmesser 160 mm
  • Naben Länge 59 mm
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Elastik-Bereifung, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
Totalfeststeller
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
59 mm
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.46 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,53*
€ 28,45*
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 35,21*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 46,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.