Zweikomponenten-Vollgummireifen, Rad-Ø x Breite 160 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Sehr hoher Fahrkomfort. Sehr bodenschonend. Härte 65 Shore-A. Temperaturbeständig von -...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. H...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Rollenlager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. ...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leic...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Rollenlager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, lei...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltungsbereich v...
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LLAK sind Stahlschweißkonstruktionen in schwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Kegelro...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Rad-Ø x Breite 160 x 46 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. Hohe Tragkraft, wird gerne im Veranstaltu...
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 160 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf einer schweren Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Leichtgängig. Härte 63 Shore-A. Temperaturbestän...