Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre,Tragl. 300kg,Schaufel BxT 480x300mm,Schaufel austauschbar,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
242951
242951
Artikel-Nr.:
     711-242951
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1331V
EAN/GTIN:
     4017976313313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stapelkarre
  • Geeignet für runde Güter wie Rollen, Kannen oder Eimer
  • Traglast 300 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Höhe x Breite 1300 x 580 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • Konstruktion aus Stahlrohr (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Kistenkarre, Paketkarre, Stapelkarre, Transportkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
geeignet für (Produkt/Material):
runde Güter
Traglast:
300 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahlrohr
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
677 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra sackkarre vollgummibereifung höhe 1300mm schaufelbreite 480mm, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Karre, Paketkarre, Transportkarre, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,23*
€ 177,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 178,09*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 179,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 182,21*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 257,83*
€ 301,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,78*
€ 359,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,27*
€ 347,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,39*
€ 332,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,04*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.