Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B 1331 V Tragfähikeit 300 kg Breite 580 mm Höhe 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAB1331V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1331V
EAN/GTIN:
     4017976313313
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre mit Gleitkufen Tragfähigkeit bis 300 kg, Schaufel 250x320 mm

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• stabile Schweißkonstruktion
• Sicherheitsgriffe
• Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen
• mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlrohr
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Kartons | Kisten | Schränke | Rollen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
300 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Kunststoff-Gleitkufen
Werkstoff Rad:
Vollgummi
Treppenfähigkeit:
Ja
ESD-fähig:
Nein
Breite:
580 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra sackkarre vollgummibereifung höhe 1300mm schaufelbreite 480mm, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Alukarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 176,16*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 176,88*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 145,15*
€ 178,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,28*
€ 180,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 181,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,12*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.