Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalanfahrschutz,L-Profil,H 400mm,gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242284
242284
242284
Artikel-Nr.:
     711-242284
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     SP90600
EAN/GTIN:
     4250623796729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalanfahrschutz
  • L-Profil
  • Höhe 400 mm
  • Wandstärke 4 mm
  • in gelb/schwarz
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
  • Montagehinweis: Darf nicht direkt mit dem Ständerrahmen verbunden sein - der Abstand beträgt idealerweise 50 mm

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Anfahrschutzprofil, Regalanfahrschutz, Prallschutz, Säulen-Anfahrschutz

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Regalanfahrschutz
geeignet für (Anwendung):
freie Eckbereiche
Höhe:
400 mm
Wandstärke:
4 mm
Profil:
L-Profil
Farbe Rammschutz:
gelb/schwarz
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
7.69 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.