Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständerrahmen,f. Palettenregal,HxT 3990x900mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242271
242271
242271
Artikel-Nr.:
     711-242271
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-SRZ-3990-900
EAN/GTIN:
     4250623795814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
Lagerregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal
  • Höhe x Tiefe 3990 x 900 mm
  • Vorbereitet für eine Höhenverstellung der Lagerebenen im Raster von 70 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Stützrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Bauteil:
Ständerrahmen
Regalzubehör:
Ständerrahmen
für Regaltyp:
Palettenregal
Höhe:
3990 mm
Tiefe:
900 mm
Höhenverstellraster:
70 mm
Ständer Ausstattung:
2 Fußplatten, 2 Bolzenanker
Material:
Stahl
Stärke Profil:
2 mm
Oberfläche:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
40.9216 kg
Weitere Suchbegriffe: Ständerrahmen Lagerregal, ständerrahmen lagerregal, SLP-Regal, Stützrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 222,32*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,69*
€ 223,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,27*
€ 242,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 154,21*
€ 262,17*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 259,40*
€ 314,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-GRW-D150
ab € 9,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-DH200
ab € 7,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-DSS1825
ab € 34,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-DSS2700
ab € 43,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-GE180900
ab € 130,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-GE270900
ab € 191,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-RTP-080-1825
ab € 53,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-RTP-110-2700
ab € 72,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-RTP-110-2700-PAAR
ab € 177,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-RTP-080-1825-PAAR
ab € 119,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-UB2
ab € 2,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-UB3
ab € 3,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
SP90600
ab € 65,61*
Zubehör
Julius vom Hofe
SP90601
ab € 74,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SE180900
ab € 70,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.