Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-+Gewindeschneidwerkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241119
241119
Artikel-Nr.:
     711-241119
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3245MOD
EAN/GTIN:
     7612206053099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3 - M12
- HSS-Handgewindebohrer DIN 352 M 3 - M12
- HSS-Schneideisen EN 22568 M 3 - M12
- HSS-Kernbohrer DIN 338 Ø 2,5 - 10,2 mm
- Schneideisenhalter
- Verstellbares Windeisen
- Werkzeughalter

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Bohrtechnik
Breite:
410 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
275 mm
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Gewindeschneidzeug-Satz, gewindeschneidzeug satz, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,99*
€ 308,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.