Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-+Direkt-Gew.schneidwerkzeugkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241118
241118
Artikel-Nr.:
     711-241118
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     3240MOD
EAN/GTIN:
     7612206056434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS Gewindeschneidwerkzeug-Satz M3 - M12
- HSS-Handgewindebohrer DIN 352 M 3 - M12
- HSS-Schneideisen EN 22568 M 3 - M12
- HSS-G Spiralbohrer- Satz DIN 338 Ø 1-10/0,5 mm
- Schneideisenhalter
- Verstellbares Windeisen

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Werkzeugtyp:
Bohrtechnik
Breite:
150 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
270 mm
Gewicht:
1.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Gewindeschneidzeug-Satz, Spiralbohrer ohne Norm, gewindeschneidzeug satz, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.