Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl,4-Fuß Rundrohr alusilber,Sitz Stoff anthrazit,Rücken Kunstfaser schwarz,Rückenform gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
240293
240293
Artikel-Nr.:
     711-240293
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WCS08-001Z-AACE92-000600
EAN/GTIN:
     5901747580150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl
  • 4-Fußgestell aus Rundrohr-Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Kunstfaser) in anthrazit
  • 35000 Scheuertouren nach Martindale
  • Sitz Breite x Tiefe 450 x 460 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 590 x 440 mm
  • Rücken aus Kunstfaser in schwarz
  • Rückseite aus Kunststoff in schwarz
  • Rückenform gerade
  • 6-fach stapelbar
  • Gewicht 6,7 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Polsterstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Bürostuhl, Seminarsessel, Seminarstuhl, Wartestuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Rohrform:
Rundrohr
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Kunstfaser)
Polsterung:
Sitz und Rücken
Strapazierfähigkeit:
35000 Scheuertouren
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzschale:
Sitz/Rücken geteilt
Sitzunterstützung:
keine
Sitzbreite:
450 mm
Sitztiefe:
460 mm
Material Rücken:
Kunstfaser
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken:
schwarz
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenform:
gerade
Höhe:
830 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
440 mm
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Farbe Ausführung:
alusilber
Gewicht (pro Stück):
6.7 kg
Gewicht:
23.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stahlrohrtisch, Stapelstuhl, stapelstuhl stoff anthrazit, stapelstuhl, stapelstuhl anthrazit, Besprechungsstuhl, Stuhl, Stuhl und Tische, Bürostuhl, Seminarsessel, Wartestuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 76,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 365,37*
€ 434,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 358,49*
€ 426,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,53*
€ 415,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 339,37*
€ 403,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 304,48*
€ 362,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.