Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2500kg,Gabel L 1150mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen einfach Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240252
240252
240252
240252
240252
Artikel-Nr.:
     711-240252
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     6/23001150510NNS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2500 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • regulierbare Senkautomatik
  • Hydraulik mit Überlastungssicherung
  • Kolben aus Stahl, verchromt und poliert
  • Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet
  • Länge 1505 mm
  • Gewicht 67 kg

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Paletten-Hubwagen, Palettrolli, Handhubwagen, Palettenrolli

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2500 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
einfach
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Breite Gabelrolle:
100 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1505 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Schnellhub:
nein
Hydraulik Ausstattung:
Überlastungssicherung
Absenkfunktion:
regulierbare Senkautomatik
Temperaturbereich:
Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Farbe Deichsel:
schwarz
Material Kolben:
Stahl
Oberfläche Kolben:
verchromt und poliert
Gewicht:
67 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettrolli, Palettenrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 596,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,81*
€ 820,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,65*
€ 796,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,66*
€ 764,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,81*
€ 741,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,65*
€ 710,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.