Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 2500kg,Gabel L 1000mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen Tandem Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240241
240241
240241
240241
240241
240241
Artikel-Nr.:
     711-240241
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     6/23001000510NNB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 2500 kg
  • Gabel Länge x Breite 1000 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm
  • Hubhöhe 205 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel in schwarz
  • Lenkeinschlag 180 °
  • regulierbare Senkautomatik
  • Hydraulik mit Überlastungssicherung
  • Kolben aus Stahl, verchromt und poliert
  • Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet
  • Länge 1355 mm
  • Gewicht 68 kg

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Paletten-Hubwagen, Palettrolli, Handhubwagen, Palettenrolli

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
2500 kg
Länge Gabel:
1000 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
205 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Breite Gabelrolle:
70 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1355 mm
Lenkeinschlag:
180 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Schnellhub:
nein
Hydraulik Ausstattung:
Überlastungssicherung
Absenkfunktion:
regulierbare Senkautomatik
Temperaturbereich:
Hydrauliköl für -35° C bis +85° C geeignet
Deichsel:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Farbe Deichsel:
schwarz
Material Kolben:
Stahl
Oberfläche Kolben:
verchromt und poliert
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1.000, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettrolli, Palettenrolli
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,05*
€ 784,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,04*
€ 771,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,70*
€ 736,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,48*
€ 712,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,45*
€ 671,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.