Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche,HxB 350x250mm,PVC,transparent,Magnetband,schwarz,Hülle reflexfrei


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239408
239408
239408
239408
239408
Artikel-Nr.:
     711-239408
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     335010
EAN/GTIN:
     3377993350106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Sichttasche
  • Höhe x Breite 350 x 250 mm
  • Öffnung oben
  • Aus PVC in transparent
  • Mit Magnetband in schwarz
  • Hülle reflexfrei

Suchbegriffe:
Belegtasche, Folientasche, Hinweishülle, Magnetische Sichttafel, Prüfkennzeichnung, Hülle, Sichthülle, Sichttasche, Abhefthülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Schutzhülle

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Ordnungshelfer:
Beutel
Beuteltyp:
Sichttasche
Höhe:
350 mm
Breite:
250 mm
Öffnungsseite:
oben
Verschluss:
Magnetband
Farbe Verschluss:
schwarz
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Hülle Ausführung:
reflexfrei
Gewicht:
0.37 kg
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, tarifold kennzeichnungstasche magnet, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, Belegtasche, Folientasche, Hinweishülle, Magnetische Sichttafel, Prüfkennzeichnung, Hülle, Sichthülle, Sichttasche, Abhefthülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Schutzhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,44*
€ 41,18*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 43,24*
Lager 711
17
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 75,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,94*
€ 90,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,09*
€ 85,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,82*
€ 83,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,65*
€ 75,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.