Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI335010 Herst.-Nr.: 335010 EAN/GTIN: 3377993350106 |
| |
|
| | |
| - Diese Magnet-Tasche hält große Dokumente und kleine Utensilien
- Der große Magnetstreifen sorgt für perfekten Halt
- Ideal für industrielle Bedürfnisse
- Für Dokumente, Prospekte
- Nichts geht mehr Verloren dank der extra starken PVC Tasche
- 200 my antireflex PVC
- Öffnung Oben
- Tragekapazität bis 700g
- Aus Tarifold Sterifold Folie
- Innenmaß: 305 x 246mm
- Farbe: transparent
- VE= 5 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | 30,5x24,6cm | Breite: | 246 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 305 mm | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, tarifold kennzeichnungstasche magnet, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, Hängesichttafel, Inforahmen, Infotasche, Organisationshülle, Sichtrahmen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 30,29* | € 41,47* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 32,33* | € 44,32* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,41* | € 54,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,058* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|