Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle,DIN A4,HxB 322x232mm,PVC,transparent,m. magnetische Verschlussecke,Hülle antimikrobiell


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239334
239334
239334
Artikel-Nr.:
     711-239334
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194778
EAN/GTIN:
     3377991947780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Sichthülle
  • passend für 100 Blatt in DIN A4
  • Höhe x Breite 322 x 232 mm
  • Öffnung L-förmig oben und seitlich
  • Aus PVC mit Silberionenbeschichtung in transparent
  • Mit magnetischer Verschlussecke
  • Aufdruck "ANTIMICROBIAL" in weißer Ecke
  • Hülle antimikrobielle Wirkung

Suchbegriffe:
Dokumentenhülle, Sichthülle, Abhefthülle, Aktenhülle, Dokumentenordner, Hülle, Klarsichthülle, Prospekthülle, Prospekt-Hülle, Schutzhülle

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Ordnungshelfer:
Hülle
Hüllentyp:
Sichthülle
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Höhe:
322 mm
Breite:
232 mm
Öffnungsseite:
L-förmig oben und seitlich
Verschluss:
magnetische Verschlussecke
Fassungsvermögen:
100 Blatt
Material:
PVC
Oberfläche:
silberionenbeschichtet
Farbe:
transparent
Aufdruck:
"ANTIMICROBIAL"
Hülle Ausführung:
antimikrobiell
Gewicht:
0.854 kg
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 weiß pvc, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Dokumentenhülle, Sichthülle, Abhefthülle, Dokumentenordner, Hülle, Klarsichthülle, Prospekthülle, Prospekt-Hülle, Schutzhülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,17*
€ 63,66*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 81,85*
€ 107,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,90*
€ 128,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,58*
€ 126,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,08*
€ 120,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,94*
€ 112,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 87,30*
€ 103,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.