Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antimikrobielle Sichthülle KANG, für DIN-A4-Dokumente, VE 25 Stk, reflexfreies PVC.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Antimikrobielle Sichthülle KANG
Antimikrobielle Sichthülle KANG
Antimikrobielle Sichthülle KANG
Artikel-Nr.:
     103-685481
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194778
EAN/GTIN:
     3377991947780
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Antimikrobielle Sichthülle KANG, für DIN-A4-Dokumente, VE 25 Stk, reflexfreies PVC.

Antimikrobielle PVC-Folie zerstört 99,99% aller Mikroben und Viren innerhalb von 2 Stunden. Extrahohe Füllkapazität, für bis zu 100 Blatt DIN-A4-Papier (80 g). Ideal für Angebotsunterlagen, Berichte, Präsentationen, Projektunterlagen, medizinische Akten, Vertragsunterlagen, Schul- und Studiumsunterlagen etc.

Stabile und langlebige PVC-Sichthüllen aus antimikrobiellem, reflexfreiem PVC, 200 µ. Mit Silberionen beschichtet, welche Bakterien, Pilze, Keime und Viren abtöten. Weiße Ecke mit Aufdruck ANTIMICROBIAL. Diese Sichthülle ist einzigartig, da sie hilft, das gesundheitliche Risiko bei Umlaufdokumenten zu minimieren und Kreuzansteckungen zu reduzieren. Für Umgebungen besonders geeignet, in denen die Verbreitung von Mikroben eine Gefahr darstellt, wie in Gesundheitswesen, Pharmazie, Krankenhäusern, Laboren, Küchen, Restaurants, Lebensmittelindustrie und Supermärkten. Für einen optimalen Schutz vor der Verbreitung von Mikroben empfehlen wir den Austausch der Sichthüllen nach zwei Jahren Nutzung.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 hoch, DIN A4 quer
Material:
PVC
Gesamthöhe:
322 mm
Gesamtbreite:
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 weiß pvc, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Tarifold, 685481 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Dokumentenhalter, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hygiene, Hygieneartikel, Hygieneschutz, Infektionsschutz, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sichthülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,19*
€ 64,53*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 76,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,35*
€ 69,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,19*
€ 57,35
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.