Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Vliesfiltertüte,reißfest,Staubklasse M. 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237364
237364
Artikel-Nr.:
     711-237364
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69074690
EAN/GTIN:
     4054278094137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel

Kärcher Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. 5 St.


Suchbegriffe:
Filtertüte, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
300 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
50 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Vliesfiltertüte $S $M
Abmessungen (L × B × H):
300 x 210 x 50 mm
Gewicht:
0.35 kg
Anzahl pro Palette:
480 st
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl:
5 Stück
Gewicht der Umverpackung:
0.665 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.343 kg
BaRaGr:
2
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,92*
€ 15,96*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,95*
€ 16,06*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 16,13*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,34*
€ 16,45*
Lager 711
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.