Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtertüte Vlies 5 St reißfest 6.907-469.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517I-15466100
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.907-469.0
EAN/GTIN:
     4054278094137
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel

Filtertüte Vlies 5 St reißfest 6.907-469.0

Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Vlies
Max. Länge:
300 mm
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,95*
€ 16,02*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,95*
€ 16,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,98*
€ 16,19*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,31*
€ 16,52*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 13,43*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.