Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Vliesfiltertüten,3-lagig,5 St.,30L


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
237325
237325
Artikel-Nr.:
     711-237325
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28891540
EAN/GTIN:
     4054278256474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Nasstrockensaugerset

Kärcher Vliesfiltertüten 3-lagig 5 St. 30L

Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.


Suchbegriffe:
Filtertüte

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
323 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
90 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Vliesfiltertüten $S $M
Gewicht:
0.521 kg
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl:
5 Stück
Gewicht (mit Zubehör):
0.514 kg
Abmessungen (L × B × H):
323 x 210 x 90 mm
BaRaGr:
2
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 18,96*
€ 23,64*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,23*
€ 23,96*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,44*
€ 24,29*
3 Tage
36
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 19,50*
€ 24,30*
Lager 711
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,57*
€ 60,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,37*
€ 71,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,24*
€ 71,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,24*
€ 69,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,33*
€ 68,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,88*
€ 66,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.148-201.0
ab € 350,54*
Sonstiges
Kärcher
1.148-281.0
ab € 428,81*
Sonstiges
Kärcher
1.148-211.0
ab € 440,09*
Sonstiges
Kärcher
1.148-235.0
ab € 609,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.