Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237319
237319
237319
237319
237319
237319
237319
Artikel-Nr.:
     711-237319
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450700
EAN/GTIN:
     4054278700434
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku

Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/75

Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.

Kraftvoll und sehr ausdauernd: Die 2 36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology sind Teil unseres Starterkits Battery Power+ 36/75, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten ermöglicht. Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt, während der andere im Einsatz ist.


Suchbegriffe:
Batterie

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Kabellänge:
1.2 m
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Starter Kit $S $M
Lieferumfang:
36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück), 36 V Battery Po
Ausstattung:
Akku (36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)), Ladegerä
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
58 / 81 min
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Werbung:
Enorme Akku-Power.
Gewicht:
5.995 kg
Ladestrom:
6 A
Anzahl pro Palette:
36 st
Verpackungsmenge:
1 st
Gewicht der Umverpackung:
0.132 kg
Gewicht (mit Zubehör):
5.995 kg
Akkuladezeit mit Schnellladegerät:
58 / 81 min
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Abmessungen (L × B × H):
316 x 181 x 232 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
232 mm
Länge:
316 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,31*
€ 512,32*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,20*
€ 512,33*
Frei Haus
ab € 464,40*
€ 533,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,62*
€ 547,79*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 669,97*
€ 723,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,99*
€ 861,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,93*
€ 856,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,44*
€ 826,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,02*
€ 809,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,97*
€ 797,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,49*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 170,26*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.