| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-20KR2.445-070.0 Herst.-Nr.: 2.445-070.0 EAN/GTIN: 4054278700434 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte. Kraftvoll und sehr ausdauernd: Die 2 36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology sind Teil unseres Starterkits Battery Power+ 36/75, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten ermöglicht. Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt, während der andere im Einsatz ist. Passend für KÄRCHER 36V Akku-PLattform Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, kärcher ladegerät li-io akku, ladegerät li-ion, ladegerät werkzeugakku 36v, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 419,31* | € 512,32* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 459,20* | € 512,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 464,40* | € 533,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,62* | € 547,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,43* | € 559,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|