Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Battery Power+ 18/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237313
237313
237313
237313
237313
237313
237313
237313
Artikel-Nr.:
     711-237313
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450420
EAN/GTIN:
     4054278558141
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug

Kärcher Battery Power+ 18/30 DW *INT

Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.

Entwickelt für Kärcher Geräte der 18-Volt-Akkuplattform punktet der Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 3 Ah, extremer Leistungsstärke und vielfältigen Einrichtungen für einen effektiven Schutz der Zellen. Äußere Einwirkungen durch Stöße und Wasser verhindert das robuste Gehäuse mit hoher Stoßfestigkeit und IPX5-Strahlwasserschutz. Im Inneren verhindern zuverlässige Systeme wie das effiziente Temperaturmanagement, die integrierte Spannungsüberwachung oder ein Überstromschutz Schäden an den Zellen durch Tiefentladung, Überspannung oder zu hohe Wärmeentwicklung. Der Wärmehaushalt bleibt sicher, sodass jederzeit die maximal mögliche Leistung zur Verfügung steht. Innovative Real Time Technology ermöglicht dem Anwender zu jedem Zeitpunkt, exakte Werte zu Restlaufzeit, Ladezeit und Ladezustand über ein übersichtliches LC-Display abzulesen.


Suchbegriffe:
Batterie, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Battery $S $M
Abmessungen (L × B × H):
133 x 88 x 50 mm
Werbung:
Enorme Akku-Power.
Gewicht:
0.924 kg
Anzahl pro Palette:
480 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
18 V
Kapazität:
3 Ah
Gewicht der Umverpackung:
0.111 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.8 kg
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Breite:
88 mm
Höhe:
50.3 mm
Länge:
133.2 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,86*
€ 98,49*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 98,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,36*
€ 98,55*
€ 4,95*
ab € 83,42*
€ 102,10*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 160,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-044.0
ab € 51,98*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.