Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional Battery Power+ 18/30 2.445-042.0 Werkzeug-Akku 18V 3Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X900052
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-042.0
EAN/GTIN:
     4054278558141
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.

Innovative Real Time Technology
Das integrierte LC-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.

Extreme Robustheit
Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest. Gehäuse aus stabilem und robustem Kunststoff.

18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattformgeräten. Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten.

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
Der Lithium-Ionen-Akku garantiert konstante
Features:
Innovative Real Time Technology
Extreme Robustheit
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
133 mm
Breite:
88 mm
Gewicht:
670 g
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
Battery Power+ 18/30
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Kapazität:
3 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku 18v 3000mah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Kärcher Professional, Battery Power+ 18/30, Akku für Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,75*
€ 98,58*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 98,59*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,77*
€ 98,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 101,47*
€ 4,95*
ab € 84,74*
€ 103,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-044.0
ab € 52,51*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.