Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237298
237298
237298
237298
237298
237298
237298
237298
Artikel-Nr.:
     711-237298
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15209280
EAN/GTIN:
     4054278355528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat

Kärcher Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp *EU

Vorteil:
  • Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
  • Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
  • Grundgerät ohne Akkus

Ideal für Hausmeister, im Landschaftsbau oder für kommunale Aufgaben: unser erster akkubetriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Battery. Arbeitet autark, ohne externe Stromquelle.

Unser HD 4/11 C Bp Battery ist der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger, der für professionelle Anwendungen geeignet ist. Er kann stehend und liegend betrieben werden und besticht mit einer Reihe von hochwertigen Ausstattungsmerkmalen wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Ebenfalls mit an Bord: Die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt und so die Haltekraft auf null reduziert, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Das Gerät ist ideal für Hausmeister, im Landschaftsbau oder auch für kommunale Aufgaben und arbeitet mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe, garantieren lange Einsatzzeiten und sehr gute Reinigungsleistungen. Bei leichteren Verschmutzungen empfiehlt es sich, die eco!efficiency-Stufe zu nutzen, um die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.

Anwendungsgebiete:
  • Zur autarken, mobilen Hochdruckreinigung z. B. für Hausmeister, im Landschaftsbau oder im Kommunalbereich.

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
nein
Arbeitsdruck:
70 - 110 / 7 - 11 bar / MPa
Fördermenge:
320 - 400 l/h
Anschlussleistung:
1.6 kW
Höhe:
930 mm
Breite:
370 mm
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Handspritzp
Lieferumfang:
10 m Hochdruckschlauch
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Hochdruckreiniger $S $M
Werbung:
Kabellos unabhängig auf Profi-Niveau.
max. Druck:
150 / 15 bar / MPa
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
58 / 81 min
Laufzeit je Akkuladung:
30 (7,5 Ah) min /
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Abmessungen (L × B × H):
380 x 370 x 930 mm
Gewicht:
24.021 kg
Ladestrom:
6 A
Anzahl pro Palette:
12 st
Verpackungsmenge:
1 st
Kabellänge Ladegerät:
1.2 m
Anzahl benötigter Akkus:
2 Stück
Gewicht (mit Zubehör):
20.1 kg
Zulauftemperatur:
60 °C
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Länge:
380 mm
BaRaGr:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 725,22*
€ 875,29*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,19*
€ 875,31*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 806,99*
€ 889,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,46*
€ 895,19*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.139,15*
€ 1.208,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,07*
€ 1.437,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.198,55*
€ 1.426,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,06*
€ 1.387,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,05*
€ 1.364,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.139,15*
€ 1.355,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 188,03*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 170,12*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,83*
Zubehör
Kärcher
6.295-090.0
ab € 38,94*
Zubehör
Kärcher
6.295-556.0
ab € 52,43*
Zubehör
Kärcher
62954170
ab € 1.885,99*
Zubehör
Kärcher
6.295-192.0
ab € 139,89*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 44,01*
Zubehör
Kärcher
6.295-654.0
ab € 43,92*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 420,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.