Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional HD 4/11 C Bp Plus (Battery Power+) Hochdruckreiniger 110 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S863002
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.520-928.0
EAN/GTIN:
     4054278355528
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Unser HD 4/11 C Bp Battery ist der erste akkubetriebene Hochdruckreiniger, der für professionelle Anwendungen geeignet ist. Er kann stehend und liegend betrieben werden und besticht mit einer Reihe von hochwertigen Ausstattungsmerkmalen wie einem Messing-Zylinderkopf, automatischer Druckentlastung und einer raffinierten Zubehöraufbewahrung. Ebenfalls mit an Bord: Die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt und so die Haltekraft auf null reduziert, während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Das Gerät ist ideal für Hausmeister, im Landschaftsbau oder auch für kommunale Aufgaben und arbeitet mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die Akkus unserer 36-Volt-Akku-Plattform sind kompatibel mit anderen Geräten aus der gleichen Reihe, garantieren lange Einsatzzeiten und sehr gute Reinigungsleistungen. Bei leichteren Verschmutzungen empfiehlt es sich, die eco!efficiency-Stufe zu nutzen, um die Akkulaufzeit auf bis zu 34 Minuten zu verlängern.
Features:
Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
Höchstmögliche Flexibilität
Hochwertiger Messing-Zylinderkopf
Lieferumfang:
Ansaugschlauch + Druckabschaltung + Dreckfräser + Dreifachdüse + Strahlrohr + Handspritzpistole + HD-Schlauch
Hinweise:
Für den Betrieb werden 2 Akkus (nicht im Lieferumfang) benötigt!
Weitere Informationen:
Höhe:
930 mm
Länge:
380 mm
Breite:
370 mm
Gewicht:
23.9 kg
Max. Kabellänge:
10 m
Arbeitsdruck (max.):
110 bar
Arbeitsdruck (min.):
70 bar
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Antriebsart:
Akku
Fördermenge (max.):
400 l/h
Produkt-Art:
Hochdruckreiniger
Besonderheiten:
ohne Akku
Gerätetyp (stationär/mobil):
mobil
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreiniger-konzentrat kärcher, hochdruckreiniger konzentrat, Kärcher Professional, HD 4/11 C Bp Plus (Battery Power+), Druckreiniger, Dampfstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 725,95*
€ 869,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,85*
€ 869,71*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,20*
€ 870,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,50*
€ 890,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,24*
€ 919,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,70*
€ 1.034,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,51*
€ 1.003,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 818,23*
€ 973,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,08*
€ 921,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,43*
€ 877,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,95*
€ 863,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 186,34*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,45*
Zubehör
Kärcher
6.295-090.0
ab € 39,21*
Zubehör
Kärcher
6.295-556.0
ab € 51,13*
Zubehör
Kärcher
6.295-192.0
ab € 139,71*
Zubehör
Kärcher
6.295-539.0
ab € 43,88*
Zubehör
Kärcher
6.295-654.0
ab € 43,94*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 415,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.