Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237279
237279
237279
237279
237279
237279
237279
Artikel-Nr.:
     711-237279
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10492160
EAN/GTIN:
     4054278814261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
Rollenkoffer

Kärcher Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G

Vorteil:
  • Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
  • Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
  • Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Angetrieben von einem emissionsarmen Benzinmotor mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit: kompakte und wendige, handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G von Kärcher für Außenbereiche.

Unsere handgeführte Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G wird von einem zuverlässigen, emissionsarmen und leistungsstarken Kohler-Benzinmotor mit 3,3 kW angetrieben, der selbstverständlich alle geltenden Abgasrichtlinien erfüllt. Damit eignet sie sich ideal zur schnellen und gründlichen Reinigung von Außenflächen ab rund 600 Quadratmetern, wie beispielsweise von Parkplätzen, Schulhöfen oder auch im kommunalen Umfeld. Beste Reinigungsergebnisse erlaubt dabei das Überkopfkehrprinzip mit zuschaltbarem Seitenbesen, werkzeugloser Kehrspiegeleinstellung und werkzeuglos wechsel- und einstellbarer Hauptkehrwalze. Die leistungsstarke Absaugung verhindert wirkungsvoll Staubaufwirbelungen, während die effektive Abreinigung des Flachfaltenfilters konstante Saugleistungen gewährleistet. Das durchdachte EASY-Operation-Bedienkonzept, der fahrbare 40-Liter-Kehrgutbehälter mit Trolley-System sowie der integrierte Fahrantrieb mit stufenlos regelbarer Kehrgeschwindigkeit sorgen für maximalen Anwenderkomfort bei der Arbeit und ermöglichen so lange, ermüdungsfreie Einsätze mit der sehr kompakten und wendigen KM 75/40 W G.

Anwendungsgebiete:
  • Zur Reinigung von Parkplätzen, Parkhäusern und Tankstellen
  • Zur Reinigung von Flächen wie auf Schulhöfen und im kommunalen Umfeld
  • Ideal auch für kleinere Handwerksbetriebe und in der Landwirtschaft

Suchbegriffe:
Kehrmaschine

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Antrieb:
4-Takt-Motor
Akkubetrieb:
nein
Arbeitsbreite:
550 mm
Höhe:
1190 mm
Breite:
750 mm
Lieferumfang:
Polyester-Flachfaltenfilter
Ausstattung:
Polyester-Flachfaltenfilter
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Kehrsaugmaschine $S $M
Abmessungen (L × B × H):
1430 / 750 / 1190 mm
Gewicht:
110.614 kg
Steigfähigkeit:
15 %
Filterfläche:
1.8 m²
Antrieb - Leistung:
3300 W
Arbeitsgeschwindigkeit:
4.5 km/h
Anzahl pro Palette:
1 st
Verpackungsmenge:
1 st
Max. Flächenleistung:
3375 m²/h
Kehrgutbehälter:
40 l
Gewicht (mit Zubehör):
87 kg
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen:
750 mm
Antriebsart:
Benzin
Motorenhersteller:
Kohler
Länge:
1430 mm
BaRaGr:
21
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.583,18*
€ 2.902,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.569,43*
€ 2.902,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.614,90*
€ 2.932,35*
€ 4,95*
ab € 2.915,77*
€ 3.243,37*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 3.836,70*
€ 4.178,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.178,01*
€ 4.971,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.052,76*
€ 4.822,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.895,11*
€ 4.635,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.836,70*
€ 4.565,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.