Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KäRCHER- Kehrmaschine KM 75/40 W G, Leistung 3300 W, handgeführt, mit Benzinmotor, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157115
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.049-216.0
EAN/GTIN:
     4054278814261
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
Rollenkoffer

Die wendige und leichtgängige KäRCHER Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G wird ohne Kraftaufwand mit der Hand geführt und sorgt für zuverlässige Sauberkeit in Innen- und Aussenbereichen.

Die professionelle Kehrmaschine mit Benzinmotor und einer Leistung von 3300 Watt eignet sich ideal für die Reinigung grosser Flächen einer Grösse ab 600 Quadratmetern. Für das leichte und schnelle Handling verfügt der Kehrgutbehälter über einen praktischen Trolley-Griff. Die bequem zugängigen und intuitiv bedienbaren Steuerungselemente erhöhen den Bedienkomfort zusätzlich.

Zu den weiteren Highlights dieser anthrazitfarbenen Reinigungsmaschine zählt darüber hinaus ihr aus robustem und waschbarem Polyester bestehendes Filtersystem.

Technische Highlights:

  • Leistung: 3300 W
  • Arbeitsgeschwindigkeit: 4,5 km/h
  • Filterfläche: 1,8 qm

Weitere Details:

  • Hochwertige Kehrmaschine für das zuverlässige Säubern grosser Flächen (ab 600 qm)
  • Filter aus waschbarem Polyester
  • Einfaches Handling, sehr wendig
  • Kehrgutbehälter mit Trolleygriff
  • Volumen Kehrgutbehälter: 40 l
  • Filter und Kehrwalze lassen sich ohne Werkzeug wechseln
  • Farbe: anthrazit
  • Masse: L 1430 x B 750 x H 1190 mm
  • Erläuterung der Maschine und Einarbeitung durch Servicemitarbeiter
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
40 l
Farbe:
anthrazit
Kehrbreite:
750 mm
Leistung:
400 W
Höhe:
1190 mm
Gewicht:
124 kg
Tiefe:
1430 mm
Breite:
750 mm
Anzahl Seitenbesen:
1
Weitere Suchbegriffe: Rollkoffer, Trolley, Trolly, kehrsaugmaschine kärcher, kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine benzin, 157115, 157115-SW81, Bürstenkehrmaschine, Handkehrmaschinen, Reinigungsmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Fussbodenreinigung, Reinigungsgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.580,34*
€ 2.902,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.561,62*
€ 2.903,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.605,06*
€ 2.932,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.892,69*
€ 3.243,92*
Frei Haus
ab € 2.907,05*
€ 3.243,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.243,92*
€ 3.860,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.177,21*
€ 3.780,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.009,99*
€ 3.581,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.941,60*
€ 3.500,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.892,69*
€ 3.442,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.