Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kettensäge CS 400/36 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237267
237267
237267
237267
237267
237267
237267
237267
Artikel-Nr.:
     711-237267
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425040
EAN/GTIN:
     4054278634357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kärcher Kettensäge CS 400/36 Bp

Vorteil:
  • Bürstenloser Motor
  • Mechanische Kettenbremse
  • Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

Unsere Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp liegt ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, arbeitet völlig frei von Abgasen und überzeugt mit kraftvoller Leistung im anspruchsvollen Arbeitsalltag.

Kraftvoll im täglichen harten Arbeitseinsatz bei der Grundstückspflege, bei Garten- und Aufräumarbeiten nach Unwetterschäden, kleineren Forsttätigkeiten oder bei Verschönerungsmaßnahmen in Parks und innerstädtischen Bereichen: die robuste Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp von Kärcher. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, arbeitet völlig ohne Abgase und auch geräuschärmer als benzinbetriebene Maschinen und überzeugt im Vergleich mit deutlich geringeren Betriebs- und Wartungskosten.

Anwendungsgebiete:
  • Ideal zur Grundstückspflege, im Gartenbau und für kleinere Brennholzarbeiten
  • Für Aufräumarbeiten nach Unwettern und Fällung kleiner und mittelgroßer Bäume
  • Für Pflegearbeiten an Bäumen und Hecken in Park- und Innenstadtbereichen
  • Für Holzarbeiten wie das Zuschneiden oder Ablängen von Balken
  • In geschlossenen Räumen einsetzbar

Suchbegriffe:
Säge

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Oregon® Führungsschiene
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Führungssch
Leistung je Akkuladung:
max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah) Schnitte
Laufzeit je Akkuladung:
max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah) min
Abmessungen (L × B × H):
880 x 210 x 250 mm
Werbung:
Abgasfreie Power.
Gewicht:
6.118 kg
Kettengeschwindigkeit:
23 m/s
Anzahl pro Palette:
48 st
Verpackungsmenge:
1 st
Öltank Kapazität:
160 ml
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
3 kg
Gewicht (mit Zubehör):
4 kg
Führungsschiene:
400 mm
Antrieb:
Bürstenloser Motor
Kettenteilung:
3/8""
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Treibgliedstärke:
1,3 mm / 0,050""""
Breite:
217 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
261 mm
Länge:
904 mm
BaRaGr:
1
Anzahl der Treibglieder:
56
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,68*
€ 344,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,71*
€ 362,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,56*
€ 362,60*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,67*
€ 382,21*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 461,21*
€ 515,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,19*
€ 613,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,76*
€ 606,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,07*
€ 567,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,98*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,46*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,85*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 400,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 420,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.