| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000897267 Herst.-Nr.: 1.042-504.0 EAN/GTIN: 4054278634357 |
| | |
|
| | |
| Kraftvoll im täglichen harten Arbeitseinsatz bei der Grundstückspflege · bei Garten- und Aufräumarbeiten nach Unwetterschäden · kleineren Forsttätigkeiten oder bei Verschönerungsmaßnahmen in Parks und innerstädtischen Bereichen: die robuste Akku-Kettensäge CS 400/36 Bp von Kärcher. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergonomisch und vibrationsarm in der Hand · arbeitet völlig ohne Abgase und auch geräuschärmer als benzinbetriebene Maschinen und überzeugt im Vergleich mit deutlich geringeren Betriebs- und Wartungskosten.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg· Kettenteilung: 3/8″· Abmessungen (L × B × H): 904 x 217 x 261mm· Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform· Antrieb: Bürstenloser Motor· Anwendung: Ideal zur Grundstückspflege, im Gartenbau und für kleinere Brennholzarbeiten, Für Aufräumarbeiten nach Unwettern und Fällung kleiner und mittelgroßer Bäume, Für Pflegearbeiten an Bäumen und Hecken in Park- und Innenstadtbereichen, Für Holzarbeiten wie das Zuschneiden oder Ablängen von Balken, In geschlossenen Räumen einsetzbar· Anzahl der Treibglieder: 56· Features: Automatische Kettenschmierung: Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer. Reduziert den Wartungsaufwand. Bis zu 90 Prozent geringere Betriebs- und Wartungskosten gegenüber Benzingeräten: Besonders wirtschaftlich, da Betriebskosten wie Benzin entfallen. Bürstenloser Motor: Minimaler Wartungsaufwand und hohe Lebensdauer. Geringe Wärmeentwicklung und hohe Effizienz. Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten: Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume. Erhält die Gesundheit des Anwenders. Integrierter Kombischlüssel: Ermöglicht schnelles Nachspannen der Kette. Einfacher Wechsel von Kette und Schiene. Integrierter Öltank mit Sichtfenster: Einfache Sichtbarkeit und Ablesbarkeit des Füllstands. Deckel des Öltanks verliersicher angebracht. Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO?: Schont die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders. Mechanische Kettenbremse: Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag. Schnell und kraftvoll: Hohe Kettengeschwindigkeit von 23 m/s sorgt für schnelle und präzise Schnitte. Leistungsstark wie Benziner, selbst bei härterem Holz. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte. Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.· Gewicht inkl. Verpackung: 6,1kg· Leistung je Akkuladung: max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)Schnitte· Öltank Kapazität: 160ml· Produktvorteile: Mechanische Kettenbremse, Automatische Kettenschmierung, Integrierter Öltank mit Sichtfenster, Integrierter Kombischlüssel, Schnell und kraftvoll, Bürstenloser Motor, Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform, Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO?, Deutlich geringere Vibration im Vergleich zu Benzingeräten, Bis zu 90 Prozent geringere Betriebs- und Wartungskosten· Top Features: Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten, Bürstenloser Motor, Mechanische Kettenbremse· Treibgliedstärke: 1,3 mm / 0,050" Weitere Informationen: | | Akkuspannung: | 36 V | Schwertlänge: | 400 mm | Kettengeschwindigkeit: | 23 m/s | Laufzeit (Anhaltswert): | max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah) | Marke: | KÄRCHER | Lieferumfang: | Variante Akku und Ladegerät nicht inbegriffen, Führungsschie | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 297,72* | € 344,40* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,18* | € 361,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,11* | € 361,97* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,03* | € 381,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 342,63* | € 403,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|