Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Freischneider ST 400 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237266
237266
237266
237266
237266
237266
237266
Artikel-Nr.:
     711-237266
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425030
EAN/GTIN:
     4054278634340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Hochdruckreiniger-Kaltwasser

Kärcher Freischneider BCU 260/36 Bp

Vorteil:
  • Bürstenloser Motor
  • Ergonomischer Zweihandgriff
  • Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

Anspruchsvolle Mäharbeiten wie das Entfernen hartnäckigen Wildwuchses oder dichten Gestrüpps meistert unser Akku-Freischneider BCU 260/36 Bp mühelos. Dabei ist er komfortabel im Handling.

Unser abgasfrei arbeitender Akku-Freischneider BCU 260/36 Bp ist die ideale Kombination aus höchster Funktionalität und maximaler Ergonomie für den Anwender. Schnell einsatzbereit, meistert er anspruchsvollste Mäharbeiten bei hartnäckigem Wildwuchs, zähem Gras oder dichten Gestrüpp mühelos. Dabei liegt er mit seinem individuell verstellbaren, ergonomischen Zweihandgriff ermüdungsfrei und perfekt ausbalanciert in den Händen und ist extrem einfach zu bedienen. Dank geringer Arbeitsgeräusche ist er dabei auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar und fungiert mit entsprechendem Zubehör auch als Rasentrimmer.

Anwendungsgebiete:
  • Zum Mähen von hohem, zähen Gras, Wildwuchs, hartnäckigem Gestrüpp und Ranken
  • Zur Beseitigung von Gras und Wildwuchs an schwer zugänglichen Stellen
  • Zum Mähen von Gras und Wildwuchs an steilen Hängen

Suchbegriffe:
Rasenmäher

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Schneidschutz
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Ergonomisch
Werbung:
Meistert mühelos anspruchsvolle Mäharbeiten.
Laufzeit je Akkuladung:
max. 100 (6,0 Ah) / max. 130 (7,5 Ah) min
Abmessungen (L × B × H):
1820 x 630 x 400 mm
Drehzahl:
Stufe 1: 4600 / Stufe 2: 5600 U/min
Gewicht:
6.6 kg
Anzahl pro Palette:
24 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
0.8 kg
Gewicht (mit Zubehör):
3.9 kg
Schneidkreis Durchmesser:
26 cm
Schneidewerkzeug:
Messer
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Breite:
644 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
364 mm
Länge:
1803 mm
BaRaGr:
1
Anzahl Klingen:
3
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,29*
€ 335,44*
Frei Haus
ab € 286,43*
€ 365,41*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,91*
€ 367,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,10*
€ 382,58*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 473,33*
€ 542,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,02*
€ 645,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,30*
€ 634,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,60*
€ 600,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 186,99*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,22*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 76,19*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 402,65*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 419,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.