Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterspender,60x wasserabweisend,30x elastisch,detektabel,blau,Pflaster LxB 72x19mm,m. Staubschutz,Gehäuse orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237244
237244
237244
237244
237244
237244
237244
237244
237244
Artikel-Nr.:
     711-237244
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.800.20000
EAN/GTIN:
     4045444605097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Pflasterspender
Pflasterspender
Schnellverband
Sofortpflaster
Pflasterspender
  • Füllung: 60 wasserabweisende, 30 elastische Pflaster
  • detektabel in blau
  • Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm
  • Box mit Staubschutz
  • Gehäuse aus Kunststoff in orange
  • Zur Wandmontage

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox, Pflasterspender

Weitere Informationen:
Serie:
EasyAid
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Pflasterspender
Füllung:
60 wasserabweisende, 30 elastische Pflaster
Pflaster-Typ:
detektabel
detektabel:
ja
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
blau
Box Ausstattung:
Staubschutz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe Gehäuse:
orange
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Gewicht:
0.53 kg
Weitere Suchbegriffe: pflasterspender detectable, sofortpflaster detektierbar, pflasterspender, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,72*
€ 32,87*
8 Tage
75
6
Frei Haus
ab € 34,55*
€ 42,32*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 54,37*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
120.821.19720
ab € 2,85*
Zubehör
GRAMM medical
120.823.19720
ab € 3,67*
Zubehör
GRAMM medical
120.824.19720
ab € 3,98*
Zubehör
GRAMM medical
120.821.04086
ab € 2,94*
Zubehör
GRAMM medical
120.820.19720
ab € 2,93*
Zubehör
GRAMM medical
120.826.19720
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.