Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfüllung,f. Pflasterspender,30x wasserabweisend,Pflaster LxB 72x19mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
237252
237252
237252
Artikel-Nr.:
     711-237252
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.826.19720
EAN/GTIN:
     4045444605165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder Pflaster
Kinderpflaster
Pflaster für Kinder
Pflasterspender Ersatzfüllung
Ersatzfüllung für Pflasterspender
  • 30 wasserabweisende Pflaster
  • Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox, Pflasterspender

Weitere Informationen:
Serie:
EasyAid
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Ersatzfüllung
Erste-Hilfe-Zubehör:
Ersatzfüllung
Füllung:
30 wasserabweisende Pflaster
Füllung für:
Pflasterspender
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
bunt
detektabel:
nein
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, pflasterspender nachfüllsatz gramm, pflasterspender ersatzfüllung, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox, Pflasterspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,6175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,99*
€ 65,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,53*
€ 63,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,38*
€ 61,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.