Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbent,Rolle,LxB 45m x 760mm,Aufnahmekapazität 211l/VE,Vlies,dunkelgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
235790
235790
235790
Artikel-Nr.:
     711-235790
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Sorbent
  • für den Einsatz in Produktion und Werkstatt
  • Geeignet zum Aufsaugen von Leckagen und abwischen verschmutzter Oberfächen an tropfenden Maschinen und Dichtungen
  • Für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
  • Lieferung als Rolle
  • Länge x Breite 45 m x 760 mm
  • alle 430 mm längs und quer perforiert
  • Aufnahmekapazität 211 l pro Verpackungseinheit
  • aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau

Suchbegriffe:
Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Saugrolle, Bindemittel, Universalbinder

Weitere Informationen:
Serie:
DENSORB® ECONOMY SINGLE
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Sorbent
geeignet für (Branche/Bereich):
Produktion und Werkstatt
geeignet für (Anwendung):
Leckageeindämmung
Medium:
Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel, wässrige Lösungen
Aufnahmekapazität/VE:
211 l
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Vlies
Oberfläche:
beidseitig offenporig
Farbe:
dunkelgrau
Länge m:
45 m
Breite:
760 mm
perforiert:
ja
Perforationsabstand:
430 mm
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Chemikalienbindemittel, Sorbent, Saugkissen, Bindemittel, Universalbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 200,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,66*
€ 224,55*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 259,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 259,56*
€ 308,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 259,32*
€ 308,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 236,36*
€ 281,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 222,42*
€ 264,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 211,85*
€ 252,10
pro Rolle
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 119,13*
Zubehör
Denios
136487
ab € 128,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.