Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies Universal Economy, Heavy, Rolle, LxB 45 m x 760 m 197185-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197185-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173866
EAN/GTIN:
     4055661012394
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Bindevlies Universal Economy, Heavy, Rolle, LxB 45 m x 760 mm Das Bindevlies Universal Economy ist überall einsetzbar, wo ausgelaufene Flüssigkeiten den Arbeitsplatz verunreinigen oder gar gefährden können. Das Bindevlies nimmt Leckagen schnell und zuverlässig auf und verhindert ein Eindringen der Flüssigkeit in den Boden oder die Kanalisation. Zur effektiven Aufnahme von Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser und schwachen Chemikalien Aus Polypropylenfasern Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit bei voller Sättigung Mit strapazierfähiger, fusselfreier Schutzschicht In verschiedenen Formaten und Materialstärken erhältlich Aufnahmekapazität = 184 l Material = Polypropylen (PP) Material Einheit = Rolle Länge = 760 mm Breite = 760 mm Durchmesser = 400 mm Farbe = grau
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
184 l
Breite:
760 mm
Durchmesser:
400 mm
Länge:
760 mm
Material Einheit:
Rolle
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
780.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
14.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 200,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,66*
€ 224,55*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 259,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 200,97*
€ 239,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 200,82*
€ 238,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 191,26*
€ 227,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 173,26*
€ 206,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,25*
€ 195,46
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 119,13*
Zubehör
Denios
136487
ab € 128,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.