Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auskleidung,f. Auffangwanne,f. 1000l Auffangvol.,B 2200mm,PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235684
235684
235684
Artikel-Nr.:
     711-235684
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274119
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auskleidung für Auffangwanne
  • für Auffangwanne mit 1000 l Volumen und 2200 mm Breite
  • Geeignet für wassergefährdende Stoffe
  • aus Polyethylen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Einlegeboden, Einlegewanne, Wanne, Wannenboden, Fachboden, Fach-Boden

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Zubehör für:
Auffangwanne
für Auffangwanne:
1000 l
für Breite:
2200 mm
Material:
Polyethylen
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Stoffe
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, kunststoff auffangwanne 1000 liter, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Einlegeboden, Einlegewanne, Wanne, Wannenboden, Fachboden, Fach-Boden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,13*
€ 1.022,14*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.154,89*
€ 1.314,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,65*
€ 1.564,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,67*
€ 1.539,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,29*
€ 1.468,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,17*
€ 1.424,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,89*
€ 1.374,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
274118
ab € 642,29*
Ähnlich
Denios
274191
ab € 1.082,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.