Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser,Klinge H 18mm,blau,m. automatisch arretierendem Vorschub


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235355
235355
Artikel-Nr.:
     711-235355
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S 679
EAN/GTIN:
     4250157133182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
kartonmesser 18mm
Sicherheitsmesser
  • Abbrechklinge, spitz
  • Klingenhöhe 18 mm
  • in blau
  • mit automatisch arretierendem Vorschub

Suchbegriffe:
Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Sicherheitsmesser
Klingentyp:
Abbrechklinge
Höhe Klinge:
18 mm
Material Gehäuse:
Metall
Farbe:
blau
Vorschubmechanik:
automatisch arretierend
Klinge Ausführung:
spitz
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: sicherheitscuttermesser abbruch, sicherheitsmesser, Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,65*
€ 181,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,55*
€ 177,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,23*
€ 169,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,05*
€ 154,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,76*
€ 143,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
S EK18
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.