Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge,f. Universalmesser,Klinge H 18mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235358
235358
Artikel-Nr.:
     711-235358
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S EK18
EAN/GTIN:
     4250157133212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
kiesel universalmesser 18mm
universal messer
Abbrechklinge
  • für Universalmesser
  • Klingenhöhe 18 mm

Suchbegriffe:
Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Klinge
Klingentyp:
Abbrechklinge
Zubehör für:
Universalmesser
Höhe Klinge:
18 mm
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: universalmesser 18mm, Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,40*
€ 52,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.