- mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach
- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
- Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
- in stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe
Enthaltene Teile:- 1 x Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, im Klapphalter,9-tlg1,5-10mm
- 1 x 1/2" Stecknuss für Zündkerzen, 16mm
- 1 x 1/2" T-Griff mit Gleitstück, 250mm
- 1 x 1/2" Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/2" Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" Verlängerung, 250mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" Stecknüsse, Länge 38 mm, 30 mm
- 1 x 1/2" Stecknüsse, Länge 38 mm, 32 mm
- 1 x 1/2" Stecknuss, lang, 21mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/4" Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" T-Griff mit Gleitstück, 110mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 50mm
- 1 x 1/4" Bit-Satz, 32-tlg
- 1 x 1/4" Bit-Adapter-Stecknuss
- 1 x 1/2" Power-Kugelgelenk
- 1 x 1/4" Power-Kugelgelenk
- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 1.1/4''
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH1, 175mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schraubendreher, PH2, 200mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 200mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 205mm lang
- 1 x ERGOTORQUE Schlitz-Schraubendreher, 5mm, 250mm lang
Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug