Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 100-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0100
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0100
EAN/GTIN:
     4042146132210
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
  • Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
  • in stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
19800 g
Herstellernummer:
911.0100
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
100 -tlg.
Verpackung:
Stahlblech-Werkzeugtruhe
Zahn:
45 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugtruhe, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, ks tools werkzeugbox, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,18*
€ 495,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,79*
€ 470,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1205
ab € 3,59*
Sonstiges
KS Tools
911.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
911.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1217
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1218
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1220
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
911.1222
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1224
ab € 3,39*
Sonstiges
KS Tools
911.1259
ab € 4,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1230
ab € 4,82*
Sonstiges
KS Tools
911.1232
ab € 5,19*
Sonstiges
KS Tools
911.1204
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.