Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss für Zündkerzen, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1205
EAN/GTIN:
     4042146045220
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
  • DIN 3124 / ISO 3315
  • FlankTraction-Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D1:
22.0 mm
Durchmesser D2:
22.0 mm
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
911.1205
Gesamtlänge L in mm:
65.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
16,0 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, ISO 3315, DIN 3124
Profil 3:
6-Kant
Tiefe T in mm:
26.0 mm
Variantenartikel:
911.1590
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.