- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
- extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
- extrem lange Lebensdauer
- autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
- rostfrei und säurefest
- Edelstahl
- in stabiler Kunststoffbox
Enthaltene Teile:- 1 x 1/4" EDELSTAHL Schnellwechsel-Bithalter, 65mm
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Schlitz, 25mm, 3mm
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Schlitz, 25mm, 5,5mm
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Schlitz, 25mm, 6,5mm
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Innensechskant, 25mm, 4mm
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Innensechskant, 25mm, 5mm
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Innensechskant, 25mm, 6mm
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, PZ1
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, PZ2
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, PZ3
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, PH1
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, PH2
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, PH3
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB10
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB15
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB20
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB25
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB27
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB30
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit, 25mm, TB40
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T10
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T15
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T20
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T25
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T27
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T30
- 1 x 1/4" EDELSTAHL Bit Torx, 25mm, T40
- 1 x Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 5/16"
Suchbegriffe:
Bit, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel, Bitschrauber, Werkzeug, Handwerkzeug